Beli komponen elektronik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc Series
    Mulai

    Rp119.900

    WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc Series
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  2. Extech Magnetic Field Measuring
    Mulai

    Rp999.900

    Extech Magnetic Field Measuring
    atribut:
    • Brand: EXTECH
  3. CELLKIT Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp44.900

    CELLKIT Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Solder praktis dengan suhu panas tinggi yang banyak digunakan oleh teknisi gadget seperti telepon genggam dan konsol game, saat memperbaiki IC kecil (SMD) atau komponen lainnya. Ujung solder keramik yang mudah dibersihkan dan mudah diganti.
    atribut:
    • Current Voltage (V): (AC) 220 ± 10%
    • Output voltage (V): (AC) 24
  4. CELLKIT Pinset
    Mulai

    Rp25.900

    CELLKIT Pinset
    Deskripsi:
    Pinset ini memiliki bentuk yang ujung bengkok dan presisi sehingga memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengambil dan menjepit benda-benda kecil saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya. Terbuat dari besi anti magnet dengan lapisan hitam, kekuatan menjepit elastis yang dapat diandalkan.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikan
    atribut:
    • Material: Iron
    • Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
  5. Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
    atribut:
    • Diameter Kawat (mm): 0,4
    • Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
  6. Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp129.900

    Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  7. KOA Painted Insulated Metal Film Fixed Resistor MF Series (Resistor)
    Mulai

    Rp499.900

    KOA Painted Insulated Metal Film Fixed Resistor MF Series (Resistor)
    Deskripsi:
    High precision, low TCR metal film resistor. Automatic insertion is possible. Various forming is possible. Excellent long-term stability. It is a European RoHS compliant product. Compatible with AEC-Q200 (data acquisition) (MF1/2 excluded).
    atribut:
    • Material: SnCu
    • Packaging: Box
    • Operating Temperature Range (°C): -55 to 155
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Dimensions l' (mm): 28
    • Exterior Color: Light Gray
    • Rated Ambient Temperature (°C): 70
    • Resistance Tolerance (%): ±1
  8. RS PRO Carbon Film Resistor RS Series (Resistor)
    Mulai

    Rp6.900

    RS PRO Carbon Film Resistor RS Series (Resistor)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. RS PRO Metal Film Resistor (Resistor)
    Mulai

    Rp569.900

    RS PRO Metal Film Resistor (Resistor)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  10. TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Low-cost universal board PCB series
    Mulai

    Rp29.900

    TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Low-cost universal board PCB series
    Deskripsi:
    It is a low-priced board made of glass epoxy with excellent strength, heat resistance, and insulation.A universal board with double-sided through holes and a 2.54 mm pitch.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. Mesin HL Diode
    Mulai

    Rp4.900

  12. COPELAND Filter Dryer
    BARU
    Mulai

    Rp139.900

    COPELAND Filter Dryer
    Deskripsi:
    The EK Liquid Line filter drier is a premium compacted bead filter drier with a 20 micron outlet pad for maximum filtration. The EK is a premium universal replacement liquid line filter drier for CFC, HCFC and HFC refrigerants including R-12, R-134a, R-22, R-404A, R-407C, R 410A, R-500, R-502, and R-507.
  13. Toshiba Toshiba Npn Transistor, 80 V, 12 A, 3-Pin To-220Sis
    Mulai

    Rp559.900

    Toshiba Toshiba Npn Transistor, 80 V, 12 A, 3-Pin To-220Sis
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. Molex ribbon cable
    Mulai

    Rp209.900

  15. EZREN Penjepit PCB
    Mulai

    Rp40.900

    EZREN Penjepit PCB
    Deskripsi:
    Fungsi Pemegang Pcb BK-687 :1. Ada tiga mulut kartu yang dapat dilepas dari papan sirkuit untuk memilih posisi terbaik.2. Dapat disesuaikan gerakan mulut ke atas dan ke bawah untuk mendapatkan lebar dan kekuatan terbaik.3. Dapat diperbaiki dengan sekrup.4. Dudukan PCB: Dapat Dilepas, Dapat disesuaikan, Dapat diperbaiki.
  16. SUNHAYATO Experimental Dial Variable Resistor
    Mulai

    Rp21.999.900

    SUNHAYATO Experimental Dial Variable Resistor
    atribut:
    • Size (mm): approx. 380x100x87
    • Accuracy: ± 0.5% (Maximum + 360 MΩ)
    • Maximum Rating (mA/VDC): 250/30
    • Minimum Rating DC (μA/V): 50 μA 3 DC
    • Dial Resistance (kΩ,ohm): 1/100, 2/10, 3/1; 4/100, 5/10, 6/1
    • Maximum Power (W): 2
    • Maximum Resistance (ohm): 1, 111, 110
    • Minimum Resistance Measurement (ohm): 0
    • Package Size (mm): 160x410x125
    • Resistance Temperature Count (ppm): 100
    • Resolution (ohm): 1
    • Voltage (V): 500 AC (1 minute)
  17. ARCOL/OHMITE Arcol High-Power Metal-Clad Resistor 50W 50Ω ± 5% (Resistor Daya)
    Mulai

    Rp289.900

    ARCOL/OHMITE Arcol High-Power Metal-Clad Resistor 50W 50Ω ± 5% (Resistor Daya)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga komponen elektronik Terbaru November 2026
YECOA High Viscosity Silicone Releasing Agent (Pelepas Cetakan)Rp2.299.900
WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc SeriesRp119.900
Extech Magnetic Field MeasuringRp999.900
CELLKIT Soldering Iron (Solder)Rp44.900
CELLKIT PinsetRp25.900
Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)Rp23.900
Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)Rp129.900
KOA Painted Insulated Metal Film Fixed Resistor MF Series (Resistor)Rp499.900
RS PRO Carbon Film Resistor RS Series (Resistor)Rp6.900
RS PRO Metal Film Resistor (Resistor)Rp569.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)